ホワイトサム
ホワイトサムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ホワイトサムの グラス・食器・カトラリー
ホワイトサムの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ENDOプロアスターパイ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57561063
品番
大
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
外寸(mm)
Φ235
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
210×15
底寸法(mm)
Φ168
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。