ホワイトサム
ホワイトサムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ホワイトサムの グラス・食器・カトラリー
ホワイトサムの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ENDOプロアスターパイ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57561079
品番
中
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
外寸(mm)
Φ210
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
188×15
底寸法(mm)
Φ144
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。