ホワイトサム
ホワイトサムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ホワイトサムの グラス・食器・カトラリー
ホワイトサムの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ENDOステンパイ皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57561097
品番
特大
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス(SUS430)
外寸(mm)
Φ263
板厚(mm)
0.4
内径×高さH(Φmm×mm)
240×15
底寸法(mm)
Φ198