曜日別特売
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451

A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451
A1428a-a-560BE クッションローソファー セルタン 57567451

クッションローソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ダリアンベージュ
内容量1台注文コード57567451品番A1428a-a-560BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

二重のクッションで構成されたローソファ。座面と背もたれの厚みのあるクッションとハイバックで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「ダブルクッションオットマン」と組み合わせることでくつろぎ方が広がります。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン【脚部】天然木【生地】ポリエステル100%質量(kg)17.2ダリアンベージュサイズ1人掛け幅(cm)73高さ(cm)35~93奥行き(cm)81~141
注意
※脚部は組み立て式です。組み立ての際には付属のレンチとドライバーをお使いください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする