クッションローソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57567469 品番 A1428a-a-606GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

二重のクッションで構成されたローソファ。座面と背もたれの厚みのあるクッションとハイバックで、長時間座っても疲れにくい座りごこちに仕上がりました。別売りの「ダブルクッションオットマン」と組み合わせることでくつろぎ方が広がります。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン【脚部】天然木【生地】ポリエステル100% 質量(kg)17.2 デニム調アッシュグレー サイズ1人掛け 幅(cm)73 高さ(cm)35〜93 奥行き(cm)81〜141
注意
※脚部は組み立て式です。組み立ての際には付属のレンチとドライバーをお使いください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする