ホワイトサム
ENDOプロアスタープレスニューオーブン天板ウェストサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57568438
品番
6取30型
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。深さに関係なく外径寸法が全て同じなので積み重ねに便利です。
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
530×380×30
板厚(mm)
0.8
底寸法(mm)
495×345
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。