ホワイトサム
ホワイトサムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ホワイトサムの 卓上備品・テーブルウェア
ホワイトサムの トレー・お盆
ENDO18-8角トレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57568858
品番
大
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長辺(mm)
390(388)
短辺(mm)
267(265)
材質
18-8ステンレス(SUS304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
390×267×12
内寸(mm)
388×265