パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベルU スプーン&フォーク(ケース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57572070
品番
D-6731
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ランチにぴったりのスプーン・フォークセットです。洗いやすい!シンプルな形状のケース付き
材質
ケース:AS樹脂、スプーンハンドル・フォークハンドル:ポリスチレン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
ケース:38、スプーン:22、フォーク:18g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース:幅170×奥行45×高さ20mm、スプーン:全長155×幅30×高さ15mm、フォーク:全長160×幅20×高さ15mm