マルチプリンタ帳票 複写タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズA3 用紙サイズA3 注文コード57572210 品番FSCF3000
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ・用紙サイズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。
必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。
ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!
ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!
カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。
ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!

用途
訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!
サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。
訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
面付1面 用紙サイズA3 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 寸法(mm)420×297 サイズA3 タイプ白紙 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。
※用紙の裏表を間違えますと複写されません。
※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。
※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。
※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。
※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。
※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。
※未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
自動車修理作業のお客様控えと修理工場控えの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車修理作業のお客様控えと修理工場控えの作成したく、複写式を探していたが、これほど安く入手できるとは驚いた

2025-02-26
用途:
複数の納品書の作成
原田鉄鋼株式会社 様

納品する製品によって複数の手書き納品書が必要になるのでパソコンで作成して使用しています、印刷屋さんに注文すると最低ロットが多いしいつでも書式変更が可能なので重宝しています。

対象商品:
57572237
2024-08-16
用途:
帳票作成時
有限会社シード 様 (サービス業)

プリンターで連続してコピーすると、ローラーの筋も複写されてしまうのが残念なことと、2枚重ねる際にズレないような工夫ができないものか検討を期待する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする