60W USB充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57572456 品番PA-B3T-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。
【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!
【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。
最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用
3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種
一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化

ブラック 出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max) 最大出力(W)合計:60 本体寸法(mm)約56×30×45.2 本体質量(g)約103 入力100〜240V(50/60Hz)1.8A RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57572456 PA-B3T-BK 09114370 PA-C3-GY USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー) USB充電器 Comet Mix3 67W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー) 1個 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする