画像準備中

小物部品加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57573909 品番 C25-16SVPBL11-180-C
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
トラスコ品番689-3255 最小加工径(Φmm)DMIN:25 首下長(mm)LDRED:28 寸法LF(mm)機能長さ:180 シャンク高さH(mm)15 機能幅(mm)WF:12.5 接続径(Φmm)DCON:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする