三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
小物部品加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57573927
品番
C25-20SVUBR11-180-C
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
689-1754
最小加工径(Φmm)
DMIN:25
首下長(mm)
LDRED:32
寸法LF(mm)
機能長さ:180
シャンク高さH(mm)
19
機能幅(mm)
WF:18
接続径(Φmm)
DCON:20