セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
2WAYソファベッド COLICO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578870
品番
A19a-584NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
圧迫感を与えないロースタイルの2WAYソファベッド。座面を引き出せばベッドに早変わり。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
19
色
タスクネイビー
サイズ
2人掛け
幅(cm)
138
高さ(cm)
55
奥行き(cm)
72.5〜198
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません