セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ローソファ Libera
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57578967
品番
A227a-563RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
限られた生活空間でも広々とした印象を与える省スペース設計のローソファ。14段階リクライニング機能付きで、心地よいくつろぎをお好みに合わせて調整可能です。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
7.2
色
ダリアンレッド
サイズ
2人掛け
幅(cm)
100
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
75〜110
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。画像の四角いクッションは付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません