S006-0205 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582518 S006-0205 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582518 S006-0205 皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582518

皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5400本) 注文コード 57582518 品番 S006-0205
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9319 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法d(mm)M2 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)4 適合ドライバープラスNo.1 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする