ヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57599649 品番 MDRZX310W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい
・クイック折りたたみ機構採用
簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利
・30mmドライバー採用
高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用
・カラーコード採用
本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用
・からみにくいセレーションコード
コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減

ホワイト コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)約125 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする