ヘッドホン ATH-AD500X [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57599685 品番ATH-AD500X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。
高耐入力のCCAWボイスコイルΦ53mmドライバーで広帯域再生
迫力のある低域と美しい中高域まで再現する新開発の大口径ドライバーにより、広帯域再生を実現します。
アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立
開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。
高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上
立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。

付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)235 再生周波数帯域(Hz)5〜25000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)48 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする