ヘッドホン ATH-AD900X [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57599703 品番ATH-AD900X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

限りなき開放感と豊かな響きで、新次元を拓く。 オープンエアーの特性を活かした厚みのあるサウンド。
・AD900X専用設計Φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音
専用設計を施した新開発の大口径ドライバーを搭載。厚みがありながら、クリアな音色を再生します。
・アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立
開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。
・高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上
立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。

付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)265 再生周波数帯域(Hz)5〜35000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)38 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする