TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全326種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57612959
品番
T-HT80X2.0-3
参考基準価格(税別)
¥287,210
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
396-0539
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M80
先端
上
下穴径(Φmm)
78
ねじ長さ(mm)
60
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
58
シャンク四角部(mm)
46
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類