ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57613047 品番 T-HT82X2.0-3
参考基準価格(税別)¥299,570 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番395-9964 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)155 ピッチ(mm)2 呼び寸法M82 先端 下穴径(Φmm)80 ねじ長さ(mm)60 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)60 シャンク四角部(mm)46 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする