ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57615384 品番 T-HT50X2.0-1
参考基準価格(税別)¥100,180 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番396-3451 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)130 ピッチ(mm)2 呼び寸法M50 先端 下穴径(Φmm)48 ねじ長さ(mm)45 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)40 シャンク四角部(mm)32 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする