HDL-H1558RTJ-12 テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCO 57616319

メイン画像

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
均等荷重(kg)150
ストローク(mm)500
テーブル寸法(mm)長さ850×幅520
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850
内容量1台注文コード57616319品番HDL-H1558RTJ-12
参考基準価格(税別)¥415,333販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
(防水仕様ではありません)
従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。

用途
荷物の昇降や作業台として。
トラスコ品番
256-8782
ストローク(mm)
500
テーブル高さ(mm)
150~650
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法(mm)
長さ850×幅520
付属品
フットスイッチ(コード2m)
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)
0.07
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
昇降時間(秒)
11/11(50Hz)、11/11(60Hz)
最高使用頻度(回/h)
15
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする