71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616747

 

71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616747
71001 Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001 自重堂 57616747

Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色キャメル
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード57616747品番71001
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

色
キャメル
ウエスト(cm)
101
ヒップ(cm)
121
ワタリ(cm)
40.5
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン
種別
ストレッチノータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする