曜日別特売
95724 MCペインター DAYTONA(デイトナ) 57629233

MCペインター

(87件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
カラークリア ブルーF
注文コード
57629233
品番
95724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

カラークリア ブルーF
容量(mL)
300
タイプ
ペイントスプレー
カラーコード
-
塗布面積(m2/缶)
0.6~1.0
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
見出しNo
C38
危険物の性状
水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

「近所の量販店では取扱っていない」「自宅に届く」文句なしで満足です。

対象商品 : 36663261
2025-11-09
用途: バイクの外装塗装用
しおざき建築建設業・工事業

色は綺麗に出るのですが、缶スプレーの為どうしても粗い吹き出しになってしまいます。もう少し細かいと有難いのですが…

対象商品 : 36662841
2025-04-20
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の色が購入できて大変満足してます!
またリピートすると思います。

1が参考にしています
2024-12-10
用途: バイクの塗装

問題なく綺麗に塗装できており、何回か再購入しております。

対象商品 : 36662631
2023-08-29
用途: YAMAHA車両の外装:修理・補修

1KT用に購入しました。多分在庫もあるのですが… 使い勝手は?十年前から変わらず。
何よりY純正部品同様に、現在も入手可能な事に感謝したいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36663286
2023-12-02
用途: バイク部品の塗装
サービス業

こちらの商品は粒子が細かく垂れづらいため、素人でもとても上手く塗装ができました。未経験の方にもおすすめできる商品です。

対象商品 : 36662482
2023-04-05
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

純正補修スプレーで取り扱いが終わった物まで販売されており助かりました

対象商品 : 36662726
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする