曜日別特売
HDL2-AAX8 デュアルコアCPU搭載 NAS(ネットワークHDD) I ・O DATA(アイオーデータ) 57630573

※本体画像

HDL2-AAX8 デュアルコアCPU搭載 NAS(ネットワークHDD) I ・O DATA(アイオーデータ) 57630573
HDL2-AAX8 デュアルコアCPU搭載 NAS(ネットワークHDD) I ・O DATA(アイオーデータ) 57630573
HDL2-AAX8 デュアルコアCPU搭載 NAS(ネットワークHDD) I ・O DATA(アイオーデータ) 57630573

デュアルコアCPU搭載 NAS(ネットワークHDD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
57630573
品番
HDL2-AAX8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,800

NASの本質を追究したスピード設計、マルチギガビット対応 超高速NAS(2ドライブモデル)
マルチギガビット対応、デュアルコアCPU搭載により読み込み最大226.6MB/sと超高速なデータ転送を実現した2ドライブモデルのネットワークHDD(NAS)です。
ビジネス向けNASに採用されているアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」を採用し、従来のRAID 1(ミラーリング)と同様にハードディスク1台の故障時に大切なデータを守るだけでなく、ハードディスク2台の同時故障リスクの低減が実現できます。
また、データを保存したまま容量拡張ができるなど、利便性と冗長性を高めました。
さらに、必要な機能を追加できる「パッケージ機能」や、古いNASからの買い替え時に困りがちな、データの移行がカンタンにできる「データコピー機能」など、ご利用環境に応じた機能を豊富に搭載しています。

用途
2ドライブモデルのネットワークHDD(NAS)
質量(kg)
2.3
使用CPU
Marvell Armada382 Dual Core 1.36GHz
エネルギー消費効率(W/GB)
0.0017
アズワン品番
64-3787-53
容量(TB)
8
付属品
LANケーブル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、初回設定マニュアル
仕様
【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3、【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1、【筐体】エアフロー経路:筺体下部、搭載ファン:大口径ファン×1、ファン制御:自動制御、盗難防止機能:ケンジントンスロット、【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×3台(最大)※拡張ボリュームの追加ボリュームとしてはご使用できません、UPS対応:○
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
Typ:27 、最大:73
電源
添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
(日本語版のみ)Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、macOS 10.12~10.15、iOS 11~13、Android 4.4~10
対応機種
Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×144×185(突起部除く)
機能
作成可能な共有フォルダー数:最大300、作成可能なユーザー数:最大300、作成可能なグループ数:最大100
インターフェース
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
使用湿度範囲
20~85%(結露無きこと)
メモリー
512MB
HDD
ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応:-
動作環境
LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
取得規格
VCCI ClassB、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
最大接続台数
推奨:16台(AFP接続時は8台)
IPアドレス
自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
ポート
【LAN】転送規格(ポート数):( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T )× 1、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、【USB】USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター :背面×1、USB 2.0コネクター:正面×1、背面×1
ファイルサーバー機能
Microsoftネットワーク共有、AppleShareネットワーク共有※、FTPファイル共有※、メディアサーバー機能※、クラウドストレージ連携機能※、Remote Link 3機能 ※パッケージ(機能追加)により対応
対応ブラウザ
Microsoft Edge 41、Internet Explorer 11、Google Chrome 40、Safari 12
対応プロトコル
通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※)、FTP(※)、HTTP/HTTPS、SNMP ※無償パッケージの機能追加により対応
設置条件
縦置き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。
※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外。
※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。また、本商品のファームウェアは最新バージョンにてご利用ください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57630573HDL2-AAX806135529HDL2-LE08HDL2-AAX8 2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB I ・O DATA(アイオーデータ) 061355292.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TBI ・O DATA(アイオーデータ)1台
¥94,980
税込¥104,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする