丸五
丸五の 作業用スニーカー/シューズ
ヤンミミ #290
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57632165
品番
#290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
足元らくらく、軽くて涼しいです。丸洗いできます
形状
ローカット
サイズ(cm)
22.5
機能
軽量
色
グレー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(アッパー)
ポリエステル
質量(g)
250
材質(ソール)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応