アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールCV
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57633093
品番
4974908621239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
袋が見えにくい二重構造
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
形状
角形
色
ブラウン
容量(L)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×202×318
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体