ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ブレーキ系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の バイク用ブレーキパッド
リア キャリパーサポート(BREMBO 2P&STD径)*STDアーム対応*
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57633206
品番
1470060BN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
brembo製2POTキャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
車体やキャリパーになじむシンプルな形状のアルミ削り出しピースです。
色
ブラック
径(Φmm)
ノーマルマスター:14
外径(Φmm)
ノーマルローター:250
対応
純正スイングアーム
主な適合車種
ZRX1100/ZRX1200 -08/DAEG 09-16
適合メーカー
KAWASAKI
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。