ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ベルト研磨
ノートン(サンゴバン)の ハンディ用
ベアテックス ディスクブラシ 100 1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
57642393
品番
2BT100DB13-36-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
粒度
#36、120
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック
用途
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。
トラスコ品番
825-2540
材質
不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒
色
オレンジ
質量(g)
90
穴径(Φmm)
16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
最高使用周速度(m/s[m/min])
70(4200)
外径(Φmm)
100