DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
ウインドシールド ショート スモーク SSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57642489
品番
17295
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
仕様
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なΦ22.2のオプションバー付属。
・ステー:スチール製黒塗装仕上げ
適合
ウインドシールドSS 車種別キット アドレス125用。
材質/仕上
ステー:スチール製黒塗装仕上げ
寸法(高さH×幅W)(mm)
シールド寸法:260(センター230)×315
適合車種
アドレス125(18〜20)〈2BJ-DT11A〉
注意
※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。