白金デジタル温度計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57642743 品番MT-851(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示

精度±0.3℃(-50.0〜200.0℃)、±0.8℃(-100.0〜-50.1℃、200.1〜400.0℃) 付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0〜400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0〜50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10〜50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする