用途綿100%で肌当たりがさらっと気持ちいい楊柳生地を使用。通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。上品な花柄の総柄プリントです。パンツはウエストゴム取替口付。ゴムに釦と釦ホールが付いているので、ウエストサイズの調整が簡単に出来ます。上着の左側にポケット付。前開きボタンタイプです。ボタン5個。大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
色ラベンダー系
身長(cm)146〜154
ウエスト(cm)64〜70
バスト(cm)79〜87
素材身生地:綿100%