被覆アーク溶接棒 A-14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 57643766 品番 4.0×450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)450 用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70〜120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接はX線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする