相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相単巻トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
240-200-0
容量(VA)
5
容量(A)
5
注文コード
57643820
品番
NSR-05LN
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.2
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
36
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
-
端子ねじ
-
寸法W(mm)
43
接続
BL
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
3.5×4.5
回路方式
単相・単巻
容量(VA)
5
シールド
静電シールド:無
容量(A)
5
1次電圧(V)
240-200-0
2次電圧(V)
115-100-0
接地端子
-