単相単巻トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-200-0 容量(VA)10 容量(A)10 注文コード57643829 品番NSR-10LN
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は1次電圧・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。

仕様単巻 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)69 寸法H(mm)43 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)60 寸法D(mm)40 寸法B(mm)- 端子ねじ- 寸法W(mm)50 接続BL 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.2×5.7 回路方式単相・単巻 容量(VA)10 シールド静電シールド:無 容量(A)10 1次電圧(V)240-200-0 2次電圧(V)115-100-0 接地端子-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする