単相単巻トランス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-200-0 容量(VA)50 容量(A)50 注文コード57643856 品番NSR-50LN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は1次電圧・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。

仕様単巻 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.9 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)92 寸法H(mm)59 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)81 寸法D(mm)60 寸法B(mm)- 端子ねじ- 寸法W(mm)69 接続BL 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.5×6.5 回路方式単相・単巻 容量(VA)50 シールド静電シールド:無 容量(A)50 1次電圧(V)240-200-0 2次電圧(V)115-100-0 接地端子-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする