相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相単巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
220-200-0
容量(VA)
35
容量(A)
35
注文コード
57643899
品番
SR-35LN
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.7
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
59
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
-
端子ねじ
-
寸法W(mm)
69
接続
BL
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
4.5×6.5
回路方式
単相・単巻
容量(VA)
35
シールド
静電シールド:無
容量(A)
35
1次電圧(V)
220-200-0
2次電圧(V)
110-100-0
接地端子
-