単相単巻トランス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-200-0 容量(kVA)3 容量(A)3000 注文コード57644066 品番NSR-3KN
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は1次電圧・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。

仕様単巻 形状TB 質量(kg)12.5 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)- 寸法H(mm)157 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)111 寸法D(mm)145 寸法B(mm)115 端子ねじM4 容量(kVA)3 寸法W(mm)153 絶縁種別F 取付穴径(Φmm)7.0×15 回路方式単相・単巻 シールド静電シールド:無 容量(A)3000 1次電圧(V)240-200-0 2次電圧(V)115-100-0 接地端子-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする