単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)220-200-0 容量(VA)10 容量(A)10 注文コード57644118 品番NYS-10N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は1次電圧・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に

仕様複巻 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)80 寸法H(mm)51 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)70 寸法D(mm)45 寸法B(mm)- 端子ねじ- 寸法W(mm)59 接続BL 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.2×6.2 回路方式単相・複巻 容量(VA)10 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)10 1次電圧(V)220-200-0 2次電圧(V)115-100-0 接地端子-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする