相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
220-200-0
容量(VA)
20
容量(A)
20
注文コード
57644127
品番
NYS-20N
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に
仕様
複巻
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.8
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
59
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
-
端子ねじ
-
寸法W(mm)
69
接続
BL
絶縁種別
A
取付穴径(Φmm)
4.5×6.5
回路方式
単相・複巻
容量(VA)
20
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
20
1次電圧(V)
220-200-0
2次電圧(V)
115-100-0
接地端子
-