相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧(V)
240-220-200-0
容量(VA)
200
容量(A)
200
注文コード
57644170
品番
NYS-200N
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
3.4
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
115
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
65
端子ねじ
M3.5
寸法W(mm)
105
絶縁種別
E
取付穴径(Φmm)
5.5×10
回路方式
単相・複巻
容量(VA)
200
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
200
1次電圧(V)
240-220-200-0
2次電圧(V)
115-110-100-0
接地端子
有