単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-220-200-0 容量(VA)50 容量(A)50 注文コード57644188 品番NYS-50N
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は1次電圧・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に

仕様複巻 形状TB 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)- 寸法H(mm)90 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)55 寸法D(mm)105 寸法B(mm)70 端子ねじM3.5 寸法W(mm)76 絶縁種別E 取付穴径(Φmm)4.5×10 回路方式単相・複巻 容量(VA)50 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)50 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)115-110-100-0 接地端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする