単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧(V)240-220-200-0 容量(kVA)3 容量(A)3000 注文コード57644276 品番NYS-3KN
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は1次電圧・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に

仕様複巻 形状TB 質量(kg)23 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)- 寸法H(mm)190 適合規格JIS C 5310・6436 寸法A(mm)90(140) 寸法D(mm)200 寸法B(mm)147(147) 端子ねじM4/M5 容量(kVA)3 寸法W(mm)180 絶縁種別F 取付穴径(Φmm)7.0×20 (7.0×11) 回路方式単相・複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 容量(A)3000 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)115-110-100-0 接地端子

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする