パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) 注文コード57645017 品番-
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。

用途乗用車 適合乗用車 軸径(Φmm)7 寸法(Φmm)45×105 釘穴(mm)MAX6 パッチ径(Φmm)50
注意
※用途以外では使用しないでください。
※加硫セメントが必要です。
※寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57645017
2022-07-22
用途:
バイクのパンク時
サービス業

通常、バイクのパンクは外部挿入の紐タイプで修理するが、ラジアルタイヤになると、バイクの場合、抜けやすくなり、エアが漏れるの内面修理で使用するが一度張り付けると、タイヤ交換迄、持つので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
57645017
2020-09-06
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

内側から入れて引っ張ると途中で簡単に切れてしまいます。貼り付きが悪く何度かやり直しましたがエアー漏れも止めることが出来ません。この商品はかなり前からあるにも関わらずレビューが無いのは不具合を報告するレビューが多いからではありませんか?結局、他の修理剤を使って直しました。高くても他のメーカーの物をお薦めします。

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイヤの外側の側面補修に対応可能でしょうか。
回答:
タイヤ修理基準はトレッド(接地面)のみのため、側面には使用不可でございます。
2021-04-21
質問:
乗用車用ですが、トラックに適合の商品はございませんか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
TECH
ラジアルシール(内外面同時修理材)
注文コード:34885103 品番:291UL
注文コード:34885112 品番:292UL
2021-04-21

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする