感熱ロール紙(80mm幅)80×63×12

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 57646235 品番 TT806312×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種別感熱紙 幅(mm)80 長さ(m)約63 内径(Φmm)12(芯径) 外径(Φmm)80 紙厚(μm)75 印字文字白/黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
お会計(明細・領収書)に使用
飲食業

自店のポスレジ対応の感熱紙が幅広でいつもこの感熱紙を快適に使わせて頂いてます。まとめ買いでお得で満足です。リピしてます。

対象商品:
57646235
2023-09-28
用途:
レジロールとして
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

値段も安く、品質も安定しているのでリピートさせていただいております
箱ではなく袋に入って届きました

対象商品:
57646235
2022-01-11
用途:
飲食店作業
飲食業

一言で、最高です。コスパも使い勝手も満足です。継続して使わせて頂きます。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする