タブレットスタンド(168〜205mm幅対応/吸盤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57646707 品番US-2120S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。

適合接着面: 低通気性の平面(タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面など) 材質アルミ合金、ステンレス、ニトリルゴム(NBR) ブラック 質量(g)322 タイプ吸盤式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.98×225.89×80 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 垂直負荷重(kg)10まで ホルダー寸法(mm)168〜205(約7〜10インチ)
注意
※厚さ1cm以上あるタブレット端末は、しっかりとホールドされませんのでご利用をお控えください。
※ご利用の際、落下や不具合が発生いたしましても保証対象外とさせて頂きます。
※7〜10インチすべてのタブレットへの対応はしておりませんので、 ご購入時には必ずサイズをお確かめ下さい。
※当商品にタブレット端末は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする