タブレットスタンド(197〜240mm幅対応/吸盤)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57646716 品番 US-5120SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。

ホワイト 質量(g)333 タイプ吸盤式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×185×80 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 垂直負荷重(kg)10まで ホルダー寸法(mm)197〜240(約8〜13インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※iPad Pro 10.5インチモデルには対応しておりません。
※すべての 7〜13インチサイズ タブレット端末への対応は保証しておりません。
※必ずご利用される機器との寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする