ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ホーロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
1
寸法L(mm)
8
6
8
10
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57654094
品番
10184464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
4