HP ユニクロ 小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 57655090 品番 10184147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット10個 ワッシャー20個 材質スチール ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
作業

小ねじタイプのこちらの商品を購入しましたがサイズも多くあり、一般に市販されていないサイズを選べて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする