10184164 HP ユニクロ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57655178

HP ユニクロ 小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)
寸法L(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(10本)注文コード57655178品番10184164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット10個 ワッシャー20個材質スチールねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10寸法d(mm)M4ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 作業

小ねじタイプのこちらの商品を購入しましたがサイズも多くあり、一般に市販されていないサイズを選べて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする